Non retournable

ENGITECHS - LR2371 CONNECTEUR 2 POLES T AUTO-DENUDANT - LR2371

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 6 A

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001046

Réf. Fournisseur

LR2371

Marque

ENGITECHS

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles:

2

courant nominal:

6 A

matériau:

autre

tension nominale:

36 V

LR2371 CONNECTEUR 2 POLES EN T AUTO-DENUDANT TENSION ADMISSIBLE 0-36VDC 6A VENDU A L'UNITE

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de connecteurs pour rubans LED permet de réaliser rapidement des liaisons propres et fiables entre les rubans, les câbles et les alimentations. Ils facilitent la pose et garantissent un raccordement sûr.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS