Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

ENGITECHS - LR2372 REPETEUR DALI COMPATIBLE AVEC PROTOCOLE CASAMBI - LR2372

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 59 mm

  • hauteur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001458

Réf. Fournisseur

LR2372

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

170 mm

largeur:

59 mm

hauteur:

29 mm

LR2372 REPETEUR UTILISANT LE PROTOCOLE DALI COMPATIBLE EN CASAMBI VENDU A L'UNITE

Les Atouts de l'article:

Bon à savoir : Ce produit utilise le protocole de communication filaire DALI.

Les Atouts de la gamme:

L’univers DALI est conçu pour les installations d’éclairage nécessitant précision et pilotage centralisé. Il permet de gérer individuellement ou par groupes l’intensité et le comportement des luminaires, tout en assurant une communication fiable et standardisée.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS