ENGITECHS - LR2374 CONVERTISSEUR PROTOCOLE 1/10V VERS TRIAC - LR2374

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • nombre de canaux de couleur - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002939

Réf. Fournisseur

LR2374

Marque

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP20

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

LR2374 CONVERTISSEUR DE LA VARIATION 1/10V VERS UNE VARIATION TRIAC IP20 DE COLORIS BLANC

Les Atouts de la gamme:

Notre univers CASAMBI repose sur une solution de pilotage sans fil intuitive et connectée. Il permet de contrôler facilement l’éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural, en créant des scénarios lumineux dynamiques et personnalisés.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS