ENGITECHS - LR2377 RECEPTEUR MONO/RGB/RGBW/CCT ZIGBEE 12/48V IP20 - LR2377ZG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 12...48 V
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 170 mm
largeur - 59 mm
hauteur - 29 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842003260
Réf. Fournisseur
LR2377ZG
Marque
ENGITECHS
tension d'entrée:
12...48 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
170 mm
largeur:
59 mm
hauteur:
29 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
LR2377 RECEPTEUR POUR RUBAN MONOCHROME, RGB, RGBW, CCT UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE 12/48V IP20
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


