ENGITECHS - LR2431 MODULE VARIATION TRIAC DALI+PUSH-DIM - LR2431

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - découpage de début de phase/découpage de fin de phase

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 45.5 mm

  • largeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004763

Réf. Fournisseur

LR2431

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

découpage de début de phase/découpage de fin de phase

tension d'entrée:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

45.5 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

20.3 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

LR2431 MODULE DE VARIATION AVEC ENTREE EN DALI ET PUSH-DIM ET 1 SORTIE TRIAC DE COLORIS BLANC

Les Atouts de la gamme:

L’univers DALI est conçu pour les installations d’éclairage nécessitant précision et pilotage centralisé. Il permet de gérer individuellement ou par groupes l’intensité et le comportement des luminaires, tout en assurant une communication fiable et standardisée.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS