ENGITECHS - LR2449 CONTROLEUR DALI 12/48V RGBW IP20 768W MAX - LR2449

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - autre

  • tension d'entrée - 12...48 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 120.2 mm

  • largeur - 30.16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003209

Réf. Fournisseur

LR2449

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

autre

tension d'entrée:

12...48 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

120.2 mm

largeur:

30.16 mm

hauteur:

21.6 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

LR2449 RECEPTEUR FILAIRE VARIATION DALI 12/48V POUR RUBAN RGBW IP20 768W MAX CONFIGURE EN DT8

Les Atouts de l'article:

Bon à savoir : Ce produit utilise le protocole de communication filaire DALI configuré en DT8.

Les Atouts de la gamme:

L’univers DALI est conçu pour les installations d’éclairage nécessitant précision et pilotage centralisé. Il permet de gérer individuellement ou par groupes l’intensité et le comportement des luminaires, tout en assurant une communication fiable et standardisée.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS