ENGITECHS - LR2454 CONTROLEUR DALI DT8 12/36V IP20 5X5A - LR2454

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - autre

  • tension d'entrée - 12...36 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 53.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004766

Réf. Fournisseur

LR2454

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

autre

tension d'entrée:

12...36 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

170 mm

largeur:

53.4 mm

hauteur:

28 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

LR2454 CONTROLEUR DALI TENSION D'ALIMENTATION 12-36V IP20 5 SORTIES PUISSANCE MAX PAR SORTIE 60W@12VDC; 120W@24VDC; 180W@36VDC

Les Atouts de la gamme:

L’univers DALI est conçu pour les installations d’éclairage nécessitant précision et pilotage centralisé. Il permet de gérer individuellement ou par groupes l’intensité et le comportement des luminaires, tout en assurant une communication fiable et standardisée.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS