ENGITECHS - LR2801 RUBAN LED 5W, 24V, 500LM, 100LM/W, 6000K, IP65, IRC80, 5M - LR2801-24-5BL60

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 480 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000734

Réf. Fournisseur

LR2801-24-5BL60

Marque

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

480 lm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

8.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

nombre de sources lumineuses par pied:

18.288

puissance de la lampe par pied:

1.463 W

efficacité lumineuse:

100 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

24 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR2801 RUBAN LED 5W, 24V, 500LM, 100LM/W, 6000K, IP65, IRC80, BOBINE 5M, LONG MAX 10M, SECABLE TOUS LES 10CM

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS