ENGITECHS - LR3391 RUBAN LED 10W, 24V, 1050LM, 105LM/W, 3000K, IP20, IRC90, 30M - LR3391-24-HC-30BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1020 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10.08 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842005063

Réf. Fournisseur

LR3391-24-HC-30BL30

Marque

ENGITECHS

longueur:

30000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1020 lm

puissance de la lampe par mètre:

10.08 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

11 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

nombre de sources lumineuses par pied:

18.288

puissance de la lampe par pied:

3.072 W

efficacité lumineuse:

97 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

302.4 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.6 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

LR3391 RUBAN LED 10W, 24V, 1050LM, 105LM/W, 3000K, IP20, IRC90, BOBINE 30M, LONG MAX 14M, SECABLE TOUS LES 10CM

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS