ENGITECHS - LR4103 RUBAN LED 15W, 24V, 2000LM, 135LM/W, PRIMEUR, IP20, IRC80, 1CM - LR4103-IP20-24SPBL55

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 2000 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 5500...5500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000946

Réf. Fournisseur

LR4103-IP20-24SPBL55

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

2000 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

température de couleur:

5500...5500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

41.6 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

192

nombre de sources lumineuses par pied:

58.522

puissance de la lampe par pied:

4.572 W

efficacité lumineuse:

133 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

0.15 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.3 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

LR4103 RUBAN LED 15W, 24V, 2000LM, 135LM/W, PRIMEUR, IP20, IRC80, 1CM, LONG MAX 5M, SECABLE TOUS LES 4,16CM

Les Atouts de l'article:

La teinte de ces rubans est particulièrement adaptée aux étals des primeurs.Sa température de couleur plus élevée accentue l'effet de fraîcheur des fruits et légumes.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, adressables ou encore des rubans wallwasher. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS