ENGITECHS - LR4200 RUBAN LED 15W 24V LUMIERE NOIRE IP20 24V - LR4200-IP20-24SPLN

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 0 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003006

Réf. Fournisseur

LR4200-IP20-24SPLN

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

0 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

nombre de sources lumineuses par pied:

18.288

puissance de la lampe par pied:

4.572 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

puissance du système:

0.15 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.2 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

LR4200 RUBAN LED 15W 24V LUMIERE NOIRE IP20 60LED/M 5M MAX SECABLE TOUS LES 10CM SUR-MESURE AU CENTIMETRE

Les Atouts de l'article:

Ce ruban lumière noire permet de rendre fluorescent certains matériaux. Il est principalement utilisé dans les domaines du spectable, de l'évenementiel et dans dans lieux de loisirs. C'est également un incontournable du monde de la nuit. Il permet également la mise en valeur d'objet ou de décoration.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, adressables ou encore des rubans wallwasher. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS