ENGITECHS - LR4500 RUBAN LED 6W 24V VINICOLE IP68 20M 85LM - LR4500-IP68-24-20VN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20000 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 87 lm
puissance de la lampe par mètre - 6 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842003290
Réf. Fournisseur
LR4500-IP68-24-20VN
Marque
ENGITECHS
longueur:
20000 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
87 lm
puissance de la lampe par mètre:
6 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
autre
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
14 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
36.576
puissance de la lampe par pied:
1.829 W
efficacité lumineuse:
15 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Oui
classe de protection:
III
puissance du système:
120 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5.8 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED vinicole est spécialement conçu pour l'éclairage des caves à vin, avec une longueur d'onde adaptée qui n'altère pas la qualité ni la conservation des bouteilles. Grâce à son spectre lumineux étudié, il permet de préserver les arômes et les caractéristiques du vin tout en offrant un éclairage discret et élégant. Idéal pour les caves privées ou les professionnels, ce ruban LED assure une mise en valeur des bouteilles sans risque d'exposition aux rayons nuisibles.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, adressables ou encore des rubans wallwasher. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


