ENGITECHS - LR4510 RUBAN LED 10W 24V VINICOLE IP68 20M 150LM - LR4510-IP68-24-10VN

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux par mètre - 143 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003280

Réf. Fournisseur

LR4510-IP68-24-10VN

Marque

ENGITECHS

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux par mètre:

143 lm

puissance de la lampe par mètre:

10 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

14 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

36.576

puissance de la lampe par pied:

3.048 W

efficacité lumineuse:

14 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Oui

classe de protection:

III

puissance du système:

100 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5.8 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

LR4510 RUBAN LED 10W 24V VINICOLE IP68 20M 150LM 120LEDS/M 17M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 10M

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS