ENGITECHS - LR5200 RUBAN LED 10W, 24V, 850LM, 85LM/W, 6000K, IP65, IRC80, 1CM - LR5200-IP65-24SPBL60

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 840 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000976

Réf. Fournisseur

LR5200-IP65-24SPBL60

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

840 lm

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

36.576

puissance de la lampe par pied:

2.926 W

efficacité lumineuse:

88 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

0.096 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3.7 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR5200 RUBAN LED 10W, 24V, 850LM, 85LM/W, 6000K, IP65, IRC80, 1CM, LONG MAX 7M, SECABLE TOUS LES 5CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR5200-IP65-24SPBL60 d'une puissance de 10 W/m offre un flux lumineux de 840 lm/m. Il est idéal pour vos projets d'éclairage fonctionnel et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP65, il est adapté à vos espaces intérieurs humides et extérieurs. Sa température de couleur de 6000°K vous permet de créer une ambiance énergisante, convenant aux espaces nécessitant beaucoup de clareté.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS