ENGITECHS - LR5212 RUBAN COB 7W, 24V, 500LM, 70LM/W, 2700K, IP20, IRC90, 1CM - LR5212-IP20-24SPBL27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 496 lm
puissance de la lampe par mètre - 7 W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842003394
Réf. Fournisseur
LR5212-IP20-24SPBL27
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
496 lm
puissance de la lampe par mètre:
7 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
5 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
480
nombre de sources lumineuses par pied:
146.304
puissance de la lampe par pied:
2.134 W
efficacité lumineuse:
71 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
0.07 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.9 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


