ENGITECHS - LR5293 RUBAN LED 10W, 48V, 650LM, 65LM/W, 2700K, IP67, IRC90, 30M - LR5293-IP67-48-30BL27

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 671 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003066

Réf. Fournisseur

LR5293-IP67-48-30BL27

Marque

ENGITECHS

longueur:

30000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

671 lm

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

48...48 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

33.3 mm

largeur:

12.2 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

36.576

puissance de la lampe par pied:

3.048 W

efficacité lumineuse:

67 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

300 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5.8 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR5293 RUBAN LED 10W, 48V, 650LM, 65LM/W, 2700K, IP67, IRC90, BOBINE 30M, LONG MAX 30M, SECABLE TOUS LES 3,33CM

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS