ENGITECHS - LR5293 RUBAN LED 10W, 48V, 700LM, 70LM/W, 6000K, IP67, IRC90, 30M - LR5293-IP67-48-30BL60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 30000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 714 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 6000...6000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842003060
Réf. Fournisseur
LR5293-IP67-48-30BL60
Marque
ENGITECHS
longueur:
30000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
714 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
48...48 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
33.3 mm
largeur:
12.2 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
36.576
puissance de la lampe par pied:
3.048 W
efficacité lumineuse:
71 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
300 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5.8 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


