ENGITECHS - LR5295 RUBAN LED 14W, 24V, 1350LM, 90LM/W, 6000K, IP20, IRC90, 5M - LR5295-IP20-24-5BL60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1330 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 6000...6000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002283
Réf. Fournisseur
LR5295-IP20-24-5BL60
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1330 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
8.3 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
36.576
puissance de la lampe par pied:
4.389 W
efficacité lumineuse:
92 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
72 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.4 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR5295-IP20-24-5BL60 d'une puissance de 15 W/m offre un flux lumineux de 1330 lm/m. Sécable à la LED, il est idéal pour vos projets nécessitant de la précision et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 6000°K vous permet de créer une ambiance énergisante, convenant aux espaces nécessitant beaucoup de clareté.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, adressables ou encore des rubans wallwasher. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


