ENGITECHS - LR5297 RUBAN LED 12W 48V RGB IP67 270LM LONGUEUR DE 1CM - LR5297-IP67-48SPRGB

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 270 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • tension de lampe - 48...48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002997

Réf. Fournisseur

LR5297-IP67-48SPRGB

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

270 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

tension de lampe:

48...48 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

166.6 mm

largeur:

14 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

54

nombre de sources lumineuses par pied:

16.459

puissance de la lampe par pied:

3.658 W

efficacité lumineuse:

22 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

0.12 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.8 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

type de connexion:

souder

LR5297 RUBAN LED 12W 48V RGB IP67 24V 270LM 54 LEDS/M 40M MAX SECABLE TOUS LES 16.66CMSUR-MESURE AU CENTIMETRE

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS