ENGITECHS - LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB2700K IP20 486LM IRC90 - LR5298-IP20-48SPRGBL27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 521 lm
puissance de la lampe par mètre - 15 W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002992
Réf. Fournisseur
LR5298-IP20-48SPRGBL27
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
521 lm
puissance de la lampe par mètre:
15 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
48...48 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
166.6 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
54
nombre de sources lumineuses par pied:
16.459
puissance de la lampe par pied:
4.572 W
efficacité lumineuse:
50 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
0.15 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.1 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
type de connexion:
souder
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


