ENGITECHS - LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB3000K IP67 40M 442LM IRC90 - LR5298-IP67-48-40RGBL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 40000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 454 lm
puissance de la lampe par mètre - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002986
Réf. Fournisseur
LR5298-IP67-48-40RGBL30
Marque
ENGITECHS
longueur:
40000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
454 lm
puissance de la lampe par mètre:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
48...48 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
166.6 mm
largeur:
14 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
54
nombre de sources lumineuses par pied:
16.459
puissance de la lampe par pied:
4.572 W
efficacité lumineuse:
45 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
600 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.8 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
type de connexion:
souder
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR5298-IP67-48-40RGBL30 d'une puissance de 15 W/m vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP67, il est adapté à vos espaces extérieurs. Ce ruban Grande Longueur permet de répondre à des projets nécessitant jusqu'à 40m de ruban alimenté d'un seul côté et sa fonction RGBW vous permet de créer une infinité de couleurs.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard Grande Longueur vous permet de réaliser des projets jusqu’à 40m en étant alimenté d’un seul côté. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette gamme est idéale pour réaliser des projets commerciaux ou industriels. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond parfaitement au besoin de grandes longueurs.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


