ENGITECHS - LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB4000K IP67 40M 450LM IRC90 - LR5298-IP67-48-40RGBL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 40000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 481 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002985

Réf. Fournisseur

LR5298-IP67-48-40RGBL40

Marque

ENGITECHS

longueur:

40000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

481 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

48...48 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

166.6 mm

largeur:

14 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

54

nombre de sources lumineuses par pied:

16.459

puissance de la lampe par pied:

4.572 W

efficacité lumineuse:

45 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

600 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.8 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

type de connexion:

souder

LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB4000K IP67 40M 450LM IRC90 54LEDS/M 40M MAX SECABLE TOUS LES 16.66CM BOBINE DE 40M

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR5298-IP67-48-40RGBL40 d'une puissance de 15 W/m vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP67, il est adapté à vos espaces extérieurs. Ce ruban Grande Longueur permet de répondre à des projets nécessitant jusqu'à 40m de ruban alimenté d'un seul côté et sa fonction RGBW vous permet de créer une infinité de couleurs.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard Grande Longueur vous permet de réaliser des projets jusqu’à 40m en étant alimenté d’un seul côté. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette gamme est idéale pour réaliser des projets commerciaux ou industriels. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond parfaitement au besoin de grandes longueurs.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS