ENGITECHS - LR7100 RUBAN LED 19,2W 24V RGB4000K IP65 1010LM IRC80 - LR7100-IP65-24-7RGBBL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 7000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 876 lm
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842005474
Réf. Fournisseur
LR7100-IP65-24-7RGBBL40
Marque
ENGITECHS
longueur:
7000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
876 lm
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12.2 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
nombre de sources lumineuses par pied:
18.288
puissance de la lampe par pied:
5.852 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
134.4 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
3.7 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
type de connexion:
souder
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


