ENGITECHS - LR7300 RUBAN LED 12W 24V 25/60K IP20 5CM 610/650LM IRC80 - LR7300-IP20-24BL2560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1260 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 2500...6000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842001177
Réf. Fournisseur
LR7300-IP20-24BL2560
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1260 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
2500...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
224
nombre de sources lumineuses par pied:
68.275
puissance de la lampe par pied:
3.658 W
efficacité lumineuse:
55 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
60 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.4 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
type de connexion:
souder
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR7300-IP20-24BL2560 d'une puissance de 12W/m et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa fonction CCT vous permet de créer une infinité de blancs.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


