ENGITECHS - LR7400 RUBAN LED 30,6W 24V RGB6000K IP20 1734LM IRC80 - LR7400-IP20-24SPRGBBL60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1575 lm
puissance de la lampe par mètre - 30.6 W
température de couleur - 6000...6000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842001477
Réf. Fournisseur
LR7400-IP20-24SPRGBBL60
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1575 lm
puissance de la lampe par mètre:
30.6 W
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
96
nombre de sources lumineuses par pied:
29.261
puissance de la lampe par pied:
9.327 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
0.306 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.1 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
type de connexion:
souder
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR7400-IP20-24SPRGBBL60 d'une puissance de 30,6 W/m et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa fonction RGBW vous permet de créer une infinité de couleurs.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


