ENGITECHS - LR7500 RUBAN LED 14,4W 24V RGB IP20 600LM IRC80 - LR7500-IP20-24SPRGB

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 600 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001484

Réf. Fournisseur

LR7500-IP20-24SPRGB

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

600 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

96

nombre de sources lumineuses par pied:

29.261

puissance de la lampe par pied:

4.389 W

efficacité lumineuse:

41 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

0.144 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.1 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

type de connexion:

souder

LR7500 RUBAN LED 14,4W 24V RGB IP20 600LM IRC80 SPI 96LEDS/M 5M MAX SECABLE TOUS LES 6.25CM SUR-MESURE AU CENTIMETRE

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED RGB adressable SPI offre un contrôle précis de chaque tronçon de 10cm, permettant de créer des effets lumineux dynamiques et personnalisés. Chaque section du ruban peut afficher une couleur différente, offrant une infinité de combinaisons pour des ambiances uniques et créatives. Idéal pour les projets décoratifs et événementiels, ce ruban permet de programmer des animations lumineuses complexes en toute simplicité.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, adressables ou encore des rubans wallwasher. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS