ENGITECHS - LR8093 RUBAN LED 24W, 24V, 2550LM, 115LM/W, 3000K, IP65, IRC90, 1CM - LR8093-IP65-24SPBL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 2531 lm
puissance de la lampe par mètre - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002253
Réf. Fournisseur
LR8093-IP65-24SPBL30
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
2531 lm
puissance de la lampe par mètre:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
nombre de sources lumineuses par pied:
39.014
puissance de la lampe par pied:
7.315 W
efficacité lumineuse:
105 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
0.24 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.6 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


