ENGITECHS - LR8093 RUBAN LED 24W, 24V, 3350LM, 150LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 1CM - LR8093-IP20-24SPBL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 3360 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002260

Réf. Fournisseur

LR8093-IP20-24SPBL40

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

3360 lm

puissance de la lampe par mètre:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

nombre de sources lumineuses par pied:

39.014

puissance de la lampe par pied:

7.315 W

efficacité lumineuse:

140 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

24 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.7 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR8093 RUBAN LED 24W, 24V, 3350LM, 150LM/W, 4000K, IP20, IRC90, 1CM, LONG MAX 5M, SECABLE TOUS LES 6,25CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR8093-IP20-24SPBL40 d'une puissance de 24 W/m offre un flux lumineux de 3360 lm/m. Il est idéal pour vos projets d'éclairage avec une forte puissance lumineuse et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 4000°K vous permet de créer une ambiance équilibrée et naturelle, adaptée aux environnements de travail.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS