ENGITECHS - LS0104 AMPOULE LED 4W NON DIMMABLE 2700K GU10 - LS0104BL27GU10

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 330...330 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000514

Réf. Fournisseur

LS0104BL27GU10

Marque

ENGITECHS

Culot:

GU10

flux lumineux:

330...330 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

230...230 V

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

LS0104 AMPOULE LED D'UNE PUISSANCE DE 4W NON DIMMABLE DE TEMPERATURE DE COULEUR 2700K GU10

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS