ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI 0/10V - MB-CBU-ASD-LRD

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - 1-10 V

  • tension d'entrée - 220...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • longueur - 56.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004224

Réf. Fournisseur

MB-CBU-ASD-LRD

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

1-10 V

tension d'entrée:

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

56.5 mm

largeur:

35.8 mm

hauteur:

22.3 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI VARIATION 0/10V EN IP20 220-240VAC 240M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de la gamme:

Notre univers CASAMBI repose sur une solution de pilotage sans fil intuitive et connectée. Il permet de contrôler facilement l’éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural, en créant des scénarios lumineux dynamiques et personnalisés.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS