Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI 0-10V/DALI PORTEE 200M - MB-CBU-A2D-LR

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - 1-10 V

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 100...277 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005628

Réf. Fournisseur

MB-CBU-A2D-LR

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

1-10 V

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

100...277 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

76 mm

largeur:

26 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

compatible avec Casambi:

Oui

MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI VARIATION 0-10V ET DALI EN IP20 100-277VAC 30M DE PORTEE 200M

Les Atouts de l'article:

Ce module multifonction possède deux sorties vous permettant de contrôler à distance les deux types de variation suivantes : DALI et 0-10V. Il est également possible de raccorder un capteur de luminosité sur votre module pour gérer un éclairage constant selon la luminosité ambiante.

Les Atouts de la gamme:

Notre univers CASAMBI repose sur une solution de pilotage sans fil intuitive et connectée. Il permet de contrôler facilement l’éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural, en créant des scénarios lumineux dynamiques et personnalisés.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS