🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES - MB-CBU-PWM4

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000803

Réf. Fournisseur

MB-CBU-PWM4

Marque

ENGITECHS

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Oui

profondeur:

30 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

144 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

18 mm

MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4 SORTIES IP20 12-24V 4XPWM 30M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de l'article:

Ce module vous permettra de contrôler jusqu’à 4 canaux en variation PWM et de faire varier l’intensité lumineuse, la teinte et la couleur du produit d’éclairage suivant les rubans LED utilisés.

Les Atouts de la gamme:

Notre univers CASAMBI repose sur une solution de pilotage sans fil intuitive et connectée. Il permet de contrôler facilement l’éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural, en créant des scénarios lumineux dynamiques et personnalisés.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS