ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4SORTIES PORTEE 200M - MB-CBU-PWM4-LR

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4SORTIES PORTEE 200M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - autre

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 72.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842005142

Réf. Fournisseur

MB-CBU-PWM4-LR

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

autre

tension d'entrée:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

72.6 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

18 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4SORTIES AVEC UNE PORTEE DE 200M EN CHAMP LIBRE

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS