Non retournable

ENGITECHS - MB-CBU EMETTEUR BLUETOOTH CASAMBI 1 BOUTON-POUSSOIR - MB-CBU-ASD-LRPB

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 220...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 56.5 mm

  • largeur - 35.8 mm

  • hauteur - 22.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004223

Réf. Fournisseur

MB-CBU-ASD-LRPB

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

56.5 mm

largeur:

35.8 mm

hauteur:

22.3 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

MB-CBU EMETTEUR EN BLUETOOTH CASAMBI POUR BOUTON POUSSOIR PORTEE 240M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de la gamme:

Notre univers CASAMBI repose sur une solution de pilotage sans fil intuitive et connectée. Il permet de contrôler facilement l’éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural, en créant des scénarios lumineux dynamiques et personnalisés.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS