ENGITECHS - MODULE DE VARIATION PAR BOUTON ROTATIF, 12VDC/24VDC/48VDC - LC1300

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 12...48 V

  • tension de sortie - 12...48 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 59 mm

  • largeur - 66 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005098

Réf. Fournisseur

LC1300

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

12...48 V

tension de sortie:

12...48 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

59 mm

largeur:

66 mm

hauteur:

31.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

MODULE DE VARIATION PAR BOUTON ROTATIF, TENSION D'ENTRÉE ET DE SORTIE ADMISSIBLE 12VDC/24VDC/48VDC, PUISSANCE MAXIMALE DE 96W@12VDC / 192W@24VDC / 288W@48VDC, DIMENSIONS MÉCANIQUES DE 66X59X31,5MM

Les Atouts de la gamme:

Notre univers “par usage” regroupe les contrôleurs conçus pour des applications précises du quotidien. Chaque modèle répond à un besoin d’éclairage spécifique : couloirs, escalier, ...

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS