Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

ENGITECHS - PE70230 PROJECTEUR MODULAIRE 670W 4000K IP65 ND - PE70670-110-BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 101900 lm

  • puissance du système - 670 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003509

Réf. Fournisseur

PE70670-110-BL40

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

101900 lm

puissance du système:

670 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

101900...101900 lm

température de couleur réglable:

non

largeur:

890 mm

hauteur/profondeur:

240 mm

longueur:

390 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

PE70230 PROJECTEUR LED MODULAIRE D'UNE PUISSANCE DE 670W 4000K IP65 NON DIMMABLE LENTILLE 110

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de projecteurs LED a été conçue pour offrir une lumière puissante, précise et fiable, adaptée à une large variété d’applications. Ces projecteurs assurent un éclairage efficace aussi bien en extérieur qu’en intérieur, pour sécuriser, mettre en valeur ou illuminer des espaces de grande envergure.Polyvalents et performants, ils conviennent aussi bien aux façades, parkings, zones industrielles qu’aux espaces sportifs ou de stockage. Leur design sobre et fonctionnel permet une intégration discrète, tandis que leur diffusion lumineuse homogène garantit un rendu clair et confortable.Alliant puissance, durabilité et simplicité d’installation, cette gamme de projecteurs LED répond aux besoins des professionnels cherchant une solution d’éclairage fiable et adaptée à des conditions d’utilisation variées.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS