ENGITECHS - PE70230 PROJECTEUR MODULAIRE 900W 4000K IP65 ND - PE70900-110-BL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 135950 lm
puissance du système - 900 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842004128
Réf. Fournisseur
PE70900-110-BL40
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
135950 lm
puissance du système:
900 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
135950...135950 lm
température de couleur réglable:
non
largeur:
685 mm
hauteur/profondeur:
240 mm
longueur:
700 mm
efficacité lumineuse:
140 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de projecteurs LED a été conçue pour offrir une lumière puissante, précise et fiable, adaptée à une large variété d’applications. Ces projecteurs assurent un éclairage efficace aussi bien en extérieur qu’en intérieur, pour sécuriser, mettre en valeur ou illuminer des espaces de grande envergure.Polyvalents et performants, ils conviennent aussi bien aux façades, parkings, zones industrielles qu’aux espaces sportifs ou de stockage. Leur design sobre et fonctionnel permet une intégration discrète, tandis que leur diffusion lumineuse homogène garantit un rendu clair et confortable.Alliant puissance, durabilité et simplicité d’installation, cette gamme de projecteurs LED répond aux besoins des professionnels cherchant une solution d’éclairage fiable et adaptée à des conditions d’utilisation variées.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


