Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

ENGITECHS - PL3004 PANNEAU 15W 230V 4000K 1200LM CARRE 300*300 - PL3004BL40

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - PL3004 PANNEAU 15W 230V 4000K 1200LM CARRE 300*300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1615 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000816

Réf. Fournisseur

PL3004BL40

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

1615 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

295 mm

efficacité lumineuse:

85 lm/W

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

température de couleur réglable:

non

PL3004 PANNEAU D'UNE PUISSANCE DE 15W 230V NON DIMMABLE 4000K 1200LM CARRE IP20 DIMENSION 300*300MM

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de panneaux LED a été pensée pour offrir un éclairage homogène, confortable et économe en énergie, idéal pour les espaces professionnels comme pour les lieux recevant du public. Ces panneaux assurent une lumière douce et uniforme, parfaitement adaptée aux bureaux, salles de réunion, commerces ou zones d’accueil.Disponibles en plusieurs formats et puissances, ils s’intègrent facilement dans les plafonds modulaires ou en saillie selon les besoins du projet. Leur design fin et épuré s’accorde à tous les styles d’intérieur tout en garantissant une diffusion lumineuse agréable et sans éblouissement.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS