ENGITECHS - PL5001 PANNEAU LED CARRE, 3W, 12V, 150LM, 3000K, IP20, IRC90 - PL5001-3BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 145 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000265

Réf. Fournisseur

PL5001-3BL30

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

145 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

45 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

5.2 mm

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

PL5001 PANNEAU LED CARRE, 3W, 12V, 150LM, 3000K, IP20, IRC90, BLANC, DIMMABLE, DIMENSION DE 10X10X0,52CM

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de petits panneaux LED a été développée pour offrir un éclairage discret et harmonieux, idéal pour l’intégration dans les meubles et agencements sur mesure. Ces panneaux diffusent une lumière douce et uniforme, parfaite pour mettre en valeur les espaces intérieurs tout en assurant un excellent confort visuel.Grâce à leur format compact et leur design épuré, ils s’intègrent facilement dans les étagères, vitrines, plans de travail ou présentoirs. Leur éclairage homogène met en valeur les matériaux et les objets sans éblouir, apportant une touche lumineuse raffinée et fonctionnelle à chaque création.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS