ENGITECHS - PL5001 PANNEAU LED CARRE, 3W, 12V, 150LM, 4000K, IP20, IRC90 - PL5001-3BL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 155 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842000266
Réf. Fournisseur
PL5001-3BL40
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
155 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
100 mm
efficacité lumineuse:
45 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
5.2 mm
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de petits panneaux LED a été développée pour offrir un éclairage discret et harmonieux, idéal pour l’intégration dans les meubles et agencements sur mesure. Ces panneaux diffusent une lumière douce et uniforme, parfaite pour mettre en valeur les espaces intérieurs tout en assurant un excellent confort visuel.Grâce à leur format compact et leur design épuré, ils s’intègrent facilement dans les étagères, vitrines, plans de travail ou présentoirs. Leur éclairage homogène met en valeur les matériaux et les objets sans éblouir, apportant une touche lumineuse raffinée et fonctionnelle à chaque création.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


