nouveau

ENGITECHS - PL6001 COLLERETTE AIMANTEE RONDE BLANCHE POUR PETIT PANNEAU LED - PL6001-CBLANC

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - PL6001 COLLERETTE AIMANTEE RONDE BLANCHE POUR PETIT PANNEAU LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • diamètre - 75 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005630

Réf. Fournisseur

PL6001-CBLANC

Marque

ENGITECHS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PL6001 COLLERETTE AIMANTEE RONDE EN MATIERE METALLIQUE DE COLORIS BLANC POUR PETIT PANNEAU LED PL6001

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de petits panneaux LED a été développée pour offrir un éclairage discret et harmonieux, idéal pour l’intégration dans les meubles et agencements sur mesure. Ces panneaux diffusent une lumière douce et uniforme, parfaite pour mettre en valeur les espaces intérieurs tout en assurant un excellent confort visuel.Grâce à leur format compact et leur design épuré, ils s’intègrent facilement dans les étagères, vitrines, plans de travail ou présentoirs. Leur éclairage homogène met en valeur les matériaux et les objets sans éblouir, apportant une touche lumineuse raffinée et fonctionnelle à chaque création.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS