ENGITECHS - PL6001 COLLERETTE AIMANTEE RONDE GRISE POUR PETIT PANNEAU LED - PL6001-CGREY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
diamètre - 75 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005631
Réf. Fournisseur
PL6001-CGREY
Marque
ENGITECHS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PL6001 COLLERETTE AIMANTEE RONDE EN MATIERE METALLIQUE DE COLORIS GRIS POUR PETIT PANNEAU LED PL6001
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de petits panneaux LED a été développée pour offrir un éclairage discret et harmonieux, idéal pour l’intégration dans les meubles et agencements sur mesure. Ces panneaux diffusent une lumière douce et uniforme, parfaite pour mettre en valeur les espaces intérieurs tout en assurant un excellent confort visuel.Grâce à leur format compact et leur design épuré, ils s’intègrent facilement dans les étagères, vitrines, plans de travail ou présentoirs. Leur éclairage homogène met en valeur les matériaux et les objets sans éblouir, apportant une touche lumineuse raffinée et fonctionnelle à chaque création.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de petits panneaux LED a été développée pour offrir un éclairage discret et harmonieux, idéal pour l’intégration dans les meubles et agencements sur mesure. Ces panneaux diffusent une lumière douce et uniforme, parfaite pour mettre en valeur les espaces intérieurs tout en assurant un excellent confort visuel.Grâce à leur format compact et leur design épuré, ils s’intègrent facilement dans les étagères, vitrines, plans de travail ou présentoirs. Leur éclairage homogène met en valeur les matériaux et les objets sans éblouir, apportant une touche lumineuse raffinée et fonctionnelle à chaque création.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
NoticePDF
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


