ENGITECHS - PWM-120-24 ALIMENTATION CASAMBI IP67 120W 24V - LAL-PWM-120-24BLE

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 50...5000 mA

  • puissance de sortie - 120...120 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 191 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004505

Réf. Fournisseur

LAL-PWM-120-24BLE

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

50...5000 mA

puissance de sortie:

120...120 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

191 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

37.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

consommation d'énergie:

120 W

classe de protection:

II

PWM-120-24 ALIMENTATION VARIATION CASAMBI IP67 D'UNE PUISSANCE DE 120W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS