ENGITECHS - SE1000-S SPOT 4/6/9W 230V ND CCT BLANC DIAM ENCAS. 65-70MM IR - SE1000-S-CCT-V5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 678 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005051
Réf. Fournisseur
SE1000-S-CCT-V5
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
678 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement:
25.4 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
678...678 lm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
31.4 mm
diamètre externe:
87.6 mm
largeur d'encastrement:
65 mm
longueur d’encastrement:
65 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
110 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


