nouveau

ENGITECHS - SE1000 SPOT 4/6W 230V TRIAC 2700/3000/4000°K ORIENTABLE BLANC VENDU PAR 10 - SE1000-CCT-V5-10

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 487 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005678

Réf. Fournisseur

SE1000-CCT-V5-10

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

487 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

25.4 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

487...487 lm

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

31.4 mm

diamètre externe:

87.6 mm

largeur d'encastrement:

65 mm

longueur d’encastrement:

65 mm

type de connexion:

autre

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

110 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

SE1000 SPOT D'UNE PUISSANCE DE 4/6W 230V TRIAC 2700/3000/4000K ORIENTABLE DE COLORIS BLANC VENDU PAR PACK DE 10 UNITÉS

Les Atouts de l'article:

•Choix de la température de couleur en fonction de vos envies grâce à un sélecteur en face avant du produit.•IRC90 pour un rendu des couleurs des plus fidèles.•Collerettes interchangeables rondes ou carrées, orientables ou fixes, disponibles en 3 coloris permettant de s’accorder au mieux à votre intérieur.•Système de fixation des collerettes magnétique facilitant l'entretien et la personnalisation•Spot Classe III et IP65 compatible en volume 1 de la salle de bain.•Connecteur entre le spot et le driver permettant l’installation du produit à la fin du chantier.•Bornier couleur à connexion rapide avec repiquage simplifiant le câblage.•Spot et driver recouvrables isolants projetés et déroulés.•Possibilité de sélectionner la puissance, 4W ou 6W, grâce à un switch sur le driver.•Profondeur d’encastrement de 26mm, parfaite pour de la rénovation.•Compatible à la norme DTU45.11 (Spot et driver recouvrables tout isolant).•Compatible à la norme FEU•Compatible à la norme RE2020

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS