ENGITECHS - SE1008 SPOT 4,5W 24V D 4000K 320LM ALU DIAM ENCAS 34mm - SE1008-24ALUBL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • puissance du système - 4.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001413

Réf. Fournisseur

SE1008-24ALUBL40

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

320 lm

puissance du système:

4.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

39 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

320...320 lm

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

40 mm

diamètre externe:

45 mm

largeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

34 mm

type de connexion:

autre

efficacité lumineuse:

70 lm/W

SE1008 SPOT 4,5W 24V DIMMABLE 4000K 320LM SPECIAL VERANDA ALU DIAMETRE ENCASTREMENT 34mm

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS