ENGITECHS - SE1009 SPOT 3,2W 350mA ND 3000K 320LM ALU DIAM ENCAS 44mm - SE1009ALUBL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 320 lm
puissance du système - 3.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842000863
Réf. Fournisseur
SE1009ALUBL30
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
320 lm
puissance du système:
3.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
21 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
320...320 lm
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
22 mm
diamètre externe:
52 mm
largeur d'encastrement:
44 mm
longueur d’encastrement:
44 mm
type de connexion:
autre
efficacité lumineuse:
100 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


