ENGITECHS - SE1012 SPOT 1W 350mA D 3000K 38LM BLANC DIAM ENCAS 12mm - SE1012BLANCBL30V2

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 38 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004570

Réf. Fournisseur

SE1012BLANCBL30V2

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

38 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

38...38 lm

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

16 mm

diamètre externe:

16 mm

type de connexion:

autre

SE1012 SPOT 1W 350mA DIMMABLE 3000K 38LM DE COLORIS BLANC DIAMETRE ENCASTREMENT 12mm IRC90

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS