ENGITECHS - SE1013 SPOT 1W 350mA D 3000K 38LM BLANC DIAM ENCAS 27,5mm - SE1013BLANCBL30V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 38 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842004572
Réf. Fournisseur
SE1013BLANCBL30V2
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
38 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
38...38 lm
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
37 mm
diamètre externe:
37 mm
largeur d'encastrement:
32 mm
longueur d’encastrement:
32 mm
type de connexion:
autre
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de spots résidentiels LED a été pensée pour offrir un éclairage à la fois confortable, esthétique et polyvalent, adapté à tous les espaces de la maison. Ces spots diffusent une lumière homogène et agréable, idéale pour les pièces à vivre, cuisines, couloirs ou chambres.Alliant simplicité, performance et design, cette gamme de spots résidentiels LED répond parfaitement aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant un éclairage moderne, durable et parfaitement intégré à l’aménagement intérieur.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


