ENGITECHS - SE1014 SPOT 3W 230V ND CCT 30/40/57K 180/200/220LM DIAM 45mm - SE1014-CCT

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003483

Réf. Fournisseur

SE1014-CCT

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

200 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

hauteur/profondeur d'encastrement:

30 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

200...200 lm

température de couleur réglable:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

32 mm

diamètre externe:

50 mm

largeur d'encastrement:

45 mm

longueur d’encastrement:

45 mm

type de connexion:

autre

efficacité lumineuse:

60 lm/W

SE1014 SPOT D'UNE PUISSANCE DE 3W 230V NON DIMMABLE CCT 30/40/57K 180/200/220LM DIAMETRE ENCASTREMENT 45mm

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS